Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0161990
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0161990
EAN/GTIN:
     4055626158464
Suchbegriffe:
Montageplatte
phoenix contact montageplatte
montageplatte
Montageplatte, Länge: 2 mm, Breite: 452 mm, Höhe: 706 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Breite:
452 mm
Höhe:
706 mm
Tiefe:
2 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.