Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0161992
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0161992
EAN/GTIN:
     4055626158396
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte
Montageplatte, Länge: 2 mm, Breite: 858 mm, Höhe: 554 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Breite:
858 mm
Höhe:
554 mm
Tiefe:
2 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.