Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4147-M0111432
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0201142
EAN/GTIN:
     4017918098865
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Einlegebrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
grau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,56553*
€ 0,70553*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5743*
€ 0,7085*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5691*
€ 0,7091*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 0,71*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,70553*
€ 0,83958
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63553*
€ 0,75628
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56553*
€ 0,67298
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 70,553* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.