Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0201155
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0201155
EAN/GTIN:
     4017918098278
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
Einlegebrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.