Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feste Brücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-65982328
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0201281
EAN/GTIN:
     4017918098520
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Schraubbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Feste Brücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
false
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
sonstige
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,221*
€ 3,041*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,05*
41 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,262*
€ 3,092*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,322*
€ 3,21*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3522*
€ 3,2222*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,041*
€ 3,61879
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,961*
€ 3,52359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,541*
€ 3,02379
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,221*
€ 2,64299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205985
ab € 31,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.