Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Schraubbrücke
>
Artikel
Feste Brücke
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-0201456
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
0201456
EAN/GTIN:
4017918252069
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Schraubbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Feste Brücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
false
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
sonstige
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
phoenix contact steckbrücke
,
profibus bridge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,856*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,856*
€ 5,77864
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen