Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F222A99 Herst.-Nr.: 0202277 EAN/GTIN: 4017918098797 |
| |
|
| | |
| Kettenbrücke, Rastermaß: 8 mm, Polzahl: 1, Farbe: silberfarben Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 1 | Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': | false | Isoliert: | true | Mit Berührungsschutz: | false | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 8 mm | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,51799* | € 0,64799* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,5191* | € 0,6491* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,52401* | € 0,65401* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5448* | € 0,6648* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5551* | € 0,6751* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,799* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|