Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-45914006
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0202280
EAN/GTIN:
     4017918098186
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Brücke, Rastermaß: 6 mm, Polzahl: 10, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,551*
€ 4,661*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,56685*
€ 4,66685*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,50*
€ 4,67*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 4,67*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,639*
€ 4,799*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,661*
€ 5,54659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,501*
€ 5,35619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,941*
€ 4,68979
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,871*
€ 4,60649
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,811*
€ 4,53509
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,551*
€ 4,22569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.