Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0202293
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0202293
EAN/GTIN:
     4017918098926
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Brücke, Rastermaß: 6 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,765*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,55185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,9985*
€ 53,54822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,635*
€ 50,73565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,555*
€ 45,88045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,805*
€ 44,98795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,195*
€ 44,26205
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,765*
€ 41,37035
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.