Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0203166
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0203166
EAN/GTIN:
     4017918098612
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
Einlegebrücke, Rastermaß: 15,25 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
false
Mit Berührungsschutz:
false
Rastermaß:
15.25 mm
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,335*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10679*
€ 2,50708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88679*
€ 2,24528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82679*
€ 2,17388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72679*
€ 2,05488
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,615*
€ 1,92185
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,335*
€ 1,58865
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.