Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0203234
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0203234
EAN/GTIN:
     4017918098414
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Schaltdraht
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Schaltbrücke, Rastermaß: 15 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
15 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,341*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00086*
€ 2,38102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,891*
€ 2,25029
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,861*
€ 2,21459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,681*
€ 2,00039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,541*
€ 1,83379
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,341*
€ 1,59579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.