Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feste Brücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-75914892
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0203483
EAN/GTIN:
     4017918104115
Suchbegriffe:
Schraubbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2pol phönix contact
Feste Brücke, Rastermaß: 10 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
sonstige
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,859*
€ 1,209*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,21*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,87128*
€ 1,22128*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9061*
€ 1,2761*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8945*
€ 1,2769*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,209*
€ 1,43871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,139*
€ 1,35541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,079*
€ 1,28401
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,019*
€ 1,21261
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.