Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenlasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4147-M0054282
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0204107
EAN/GTIN:
     4017918098728
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2pol phönix contact
klemmen querverbinder
Stufenlasche, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact steckbrücke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,54262*
€ 2,16262*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6046*
€ 2,2446*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,5939*
€ 2,2637*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6387*
€ 2,2687*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,62895*
€ 2,26895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,16262*
€ 2,57352
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12262*
€ 2,52592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98262*
€ 2,35932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84262*
€ 2,19272
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78262*
€ 2,12132
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,54262*
€ 1,83572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,6262* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.