Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemme Abschlussplatten
>
Artikel
Abteilungstrennplatte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-0304227
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
0304227
EAN/GTIN:
4017918000608
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abteilungstrennplatte, Länge: 59,5 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 45,5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
false
Ausführung Zwischenplatte:
true
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8182*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0782*
€ 1,28306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0604*
€ 1,26188
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9782*
€ 1,16406
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9582*
€ 1,14026
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9282*
€ 1,10456
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8182*
€ 0,97366
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen