Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-1469887 Herst.-Nr.: 0308029 EAN/GTIN: 4017918000936 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Länge: 61 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 48,5 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | true | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | grau | Stärke: | 2.2 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,75* | € 0,99* | | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,76187* | € 1,00187* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,7817* | € 1,0231* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,7918* | € 1,0418* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,8035* | € 1,0535* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|