Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemme Abschlussplatten
>
Artikel
Abteilungstrennplatte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-0310211
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
0310211
EAN/GTIN:
4017918001124
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
Abteilungstrennplatte, Länge: 72 mm, Breite: 0,8 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
false
Ausführung Zwischenplatte:
true
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
phoenix contact reihenklemme grau
,
reihenklemmen phoenix contact
,
reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5582*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7582*
€ 0,90226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7282*
€ 0,86656
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6782*
€ 0,80706
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5582*
€ 0,66426
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen