Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Sammelschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0402019
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0402019
EAN/GTIN:
     4017918241674
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
N-Sammelschiene, Breite: 6 mm, Höhe: 6 mm, Material: Kupfer, verzinnt, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom In:
140 A
Werkstoff:
Kupfer
Ausführung der Oberfläche:
verzinnt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,9938*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,1114*
€ 26,31257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,2238*
€ 25,25632
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,6638*
€ 24,58992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,2038*
€ 24,04252
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,9938*
€ 21,41262
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.