Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Sammelschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0402161
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0402161
EAN/GTIN:
     4017918001803
Suchbegriffe:
Erdungsschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Potentialausgleichsschiene
N-Sammelschiene, Breite: 6 mm, Höhe: 6 mm, Material: Kupfer, verzinnt, Länge: 1000 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom In:
140 A
Werkstoff:
Kupfer
Ausführung der Oberfläche:
verzinnt
Weitere Suchbegriffe: potentialausgleichsschiene
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,4443*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,9958*
€ 14,275
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,4643*
€ 13,64252
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,9343*
€ 13,01182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,5643*
€ 12,57152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,4443*
€ 11,23872
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.