Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagebock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0404431
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0404431
EAN/GTIN:
     4017918001896
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmen Auflagebock
Doppel-Auflagebock, aus Isolierstoff, wahlweise verwendbar für Sammelschiene 3 mm x 10 mm oder 6 mm x 6 mm, Höhe: 48 mm
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
26 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0071*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4519*
€ 1,72776
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4271*
€ 1,69825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3071*
€ 1,55545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2571*
€ 1,49595
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1871*
€ 1,41265
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,0071*
€ 1,19845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.