Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-59097660
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0421045
EAN/GTIN:
     4017918001940
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Anschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Breite: 7 mm, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
3 mm | 6 mm
Sammelschienenbreite:
6 mm | 10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
7 mm
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
41 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
false
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
false
Geeignet für Bandleiteranschluss:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7682*
€ 1,0282*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,03*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,791*
€ 1,051*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7916*
€ 1,0516*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8006*
€ 1,0706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0282*
€ 1,22356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9782*
€ 1,16406
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9182*
€ 1,09266
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7682*
€ 0,91416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404460
ab € 0,9971*
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,5991*
Zubehör
Phoenix Contact
0404431
ab € 0,9971*
Zubehör
Phoenix Contact
3032431
ab € 0,673*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8484*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,6293*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4238*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,4801*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,8462*
Zubehör
Phoenix Contact
1212588
ab € 7,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1050004
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0824962
ab € 1,3601*
Zubehör
Phoenix Contact
1050415
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.