Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilungstrennplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-45902612
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0706647
EAN/GTIN:
     4017918003784
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abteilungstrennplatte, Länge: 80 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 70 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
false
Ausführung Zwischenplatte:
true
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,2482*
€ 1,5982*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,25144*
€ 1,60144*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,61*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2734*
€ 1,6234*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2856*
€ 1,6456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5982*
€ 1,90186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5182*
€ 1,80666
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2482*
€ 1,48536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 79,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.