Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0707769
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0707769
EAN/GTIN:
     4017918004217
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubanschluss mit Zughülse, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 101 A, Querschnitt: 6 mm² - 35 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 15,1 mm, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 mm² | 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm² | 10 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
15.1 mm
Farbe:
grün/gelb
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen grün
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66809*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,66809*
€ 5,55503
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.