Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0709916
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0709916
EAN/GTIN:
     4017918336660
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix contact
Vergussvarianten garantieren höchste Dichtigkeit. Fingerberührsicheres Isoliergehäuse im neuen Design.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
30 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 mm² | 35 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
25 mm
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009231
ab € 0,194*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,5791*
Zubehör
Phoenix Contact
1212642
ab € 7,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,4131*
Zubehör
Phoenix Contact
0812146
ab € 0,642*
Zubehör
Phoenix Contact
0824942
ab € 1,4253*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.