Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feste Brücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4147-M0082429
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0711302
EAN/GTIN:
     4017918174101
Suchbegriffe:
Schraubbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Feste Brücke, Rastermaß: 15 mm, Polzahl: 5, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
15 mm
Farbe:
sonstige
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,57692*
€ 6,09692*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,10*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,6995*
€ 6,2779*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,761*
€ 6,331*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,8331*
€ 6,4331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,09692*
€ 7,25533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79692*
€ 6,89833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36692*
€ 6,38663
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57692*
€ 5,44653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,9692* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205985
ab € 31,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.