Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0717665
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0717665
EAN/GTIN:
     4017918976798
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 232 A, Querschnitt: 35 mm² - 95 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 25 mm, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
30 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 mm² | 35 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
25 mm
Farbe:
grün/gelb
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63645*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,541
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,63645*
€ 13,84738
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009231
ab € 0,194*
Zubehör
Phoenix Contact
1053124
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1212642
ab € 7,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1053001
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
5060883
ab € 0,4077*
Zubehör
Phoenix Contact
5062564
ab € 97,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.