Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0790420
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0790420
EAN/GTIN:
     4017918005535
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
Einlegebrücke, Rastermaß: 11,1 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
11.1 mm
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,781*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,661*
€ 4,35659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,631*
€ 4,32089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,441*
€ 4,09479
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,251*
€ 3,86869
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,191*
€ 3,79729
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,781*
€ 3,30939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.