Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilungstrennplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0790572
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0790572
EAN/GTIN:
     4017918005689
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abteilungstrennplatte, Länge: 55,7 mm, Breite: 1,5 mm, Höhe: 34,3 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
false
Ausführung Zwischenplatte:
true
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4957*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6757*
€ 0,80408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6557*
€ 0,78028
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6257*
€ 0,74458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5957*
€ 0,70888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5757*
€ 0,68508
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4957*
€ 0,58988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.