Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0800324
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800324
EAN/GTIN:
     4046356625937
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
3.2 mm | 9.5 mm
Kabeldurchmesser:
3.2 mm | 9.5 mm
Länge:
80000 mm
Breite:
16 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,54*
€ 645,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,83*
€ 630,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 521,88*
€ 621,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,88*
€ 599,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,25*
€ 584,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,88*
€ 554,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.