Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0800332
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800332
EAN/GTIN:
     4046356626118
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
3.2 mm | 9.5 mm
Kabeldurchmesser:
3.2 mm | 9.5 mm
Länge:
80000 mm
Breite:
16 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,65*
€ 635,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,51*
€ 621,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 509,45*
€ 606,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,56*
€ 590,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,26*
€ 575,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,92*
€ 543,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 146,58*
Zubehör
Phoenix Contact
0801359
ab € 155,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 107,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.