Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0800405
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800405
EAN/GTIN:
     4046356626729
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
8.5 mm | 25.4 mm
Kabeldurchmesser:
8.5 mm | 25.4 mm
Länge:
60 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, kabelbeschriftung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.021,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,36*
€ 1.362,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,65*
€ 1.341,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.110,73*
€ 1.321,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,68*
€ 1.284,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,95*
€ 1.253,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,72*
€ 1.215,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 145,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0801359
ab € 157,92*
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 109,53*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 102,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.