| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-0800462:0000 Herst.-Nr.: 0800462:0000 EAN/GTIN: 4017918489298 |
| |
|
| | |
| Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit der Zahl: Zahlen, geeignet für Durchmesser 1,9 ... 3,8 mm, gelb, Breite: 3,2 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Aderdurchmesser: | 1.9 mm | 3.8 mm | Kabeldurchmesser: | 1.9 mm | 3.8 mm | Länge: | 4.5 mm | Breite: | 3.2 mm | Farbe: | gelb | Mit Textfeld: | true | Aufdruck: | sonstige | Montageart: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, phoenix kabelmarkierungen gelb, kabelbeschriftung phönix, kabelbeschriftung |
| | |
| |