Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0800719
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800719
EAN/GTIN:
     4046356628556
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
4.2 mm | 12.7 mm
Kabeldurchmesser:
4.2 mm | 12.7 mm
Länge:
20000 mm
Breite:
20 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, kabelbeschriftung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42282*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27282*
€ 6,27466
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88282*
€ 5,81056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66282*
€ 5,54876
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45282*
€ 5,29886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23282*
€ 5,03706
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42282*
€ 4,07316
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.