Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschild


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0800721
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800721
EAN/GTIN:
     4017918104030
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Einsteckschild, Streifen, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
15 mm
Breite:
4 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5156*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,5156* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 1,9482*
€ 2,31836
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,8356*
€ 2,18436
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,7856*
€ 2,12486
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,7456*
€ 2,07726
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 1,5156*
€ 1,80356
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.