Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0800731
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800731
EAN/GTIN:
     4046356628662
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6.4 mm | 19.1 mm
Kabeldurchmesser:
6.4 mm | 19.1 mm
Länge:
20000 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
schwarz
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50255*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41255*
€ 6,44093
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01255*
€ 5,96493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84255*
€ 5,76263
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57255*
€ 5,44133
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35255*
€ 5,17953
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50255*
€ 4,16803
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.