Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0800732
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800732
EAN/GTIN:
     4046356628679
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing). UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
8.5 mm | 25.4 mm
Kabeldurchmesser:
8.5 mm | 25.4 mm
Länge:
15000 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
schwarz
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, kabelbeschriftung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48616*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39616*
€ 6,42143
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99616*
€ 5,94543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77616*
€ 5,68363
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57616*
€ 5,44563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33616*
€ 5,16003
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48616*
€ 4,14853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.