Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackbandmatte flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918145156
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800734
EAN/GTIN:
     4017918145156
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Zackbandmatte flach, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 50
Weitere Informationen:
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: zackband phoenix contact, zackband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,6553*
€ 4,8394*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,723*
€ 4,993*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,76971*
€ 5,04971*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,87418*
€ 5,19418*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,884*
€ 5,204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,8394*
€ 5,75889
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5953*
€ 5,46841
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3453*
€ 5,17091
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,6553*
€ 4,34981
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,394* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.