Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ungelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918138790
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801377
EAN/GTIN:
     4017918138790
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Edelstahl V2A, unbeschichtet, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,9958*
€ 19,4058*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,28133*
€ 19,80133*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,8873*
€ 20,3173*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,0671*
€ 20,5471*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,04*
€ 20,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 19,4058*
€ 23,0929
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,9958*
€ 20,225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 970,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.