| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1151-0801424 Herst.-Nr.: 0801424 EAN/GTIN: 4046356677004 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leitermarker, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 14 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 30 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Selbstklebend: | false | Höhe: | 30 mm | Breite: | 4 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |