Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0801439
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801439
EAN/GTIN:
     4046356678339
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Leitermarker, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 10 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 50
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
12 mm
Breite:
4 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,3613*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,3613* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,92*
€ 115,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,26*
€ 107,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,6554*
€ 5,53993
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,3213*
€ 5,14235
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,0813*
€ 4,85675
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,3613*
€ 3,99995
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.