Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40467619
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801446
EAN/GTIN:
     4046356678391
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leitermarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 50
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
15 mm
Breite:
4 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
276
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,4503*
€ 4,5714*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,527*
€ 4,657*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,57163*
€ 4,71163*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,68*
€ 4,85*
3 Tage
100
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,68848*
€ 4,85848*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,5714*
€ 5,43997
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3603*
€ 5,18876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0603*
€ 4,83176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,4503*
€ 4,10586
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,714* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.