| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1151-0801460 Herst.-Nr.: 0801460 EAN/GTIN: 4046356678605 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leitermarker, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 35 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 30 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Selbstklebend: | false | Höhe: | 23 mm | Breite: | 4 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |