Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschildchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0801477
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801477
EAN/GTIN:
     4046356673273
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
20 mm
Breite:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6233*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,121*
€ 7,28399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7933*
€ 6,89403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4833*
€ 6,52513
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,3433*
€ 6,35853
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,1533*
€ 6,13243
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,6233*
€ 5,50173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.