Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschildchen


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0801484
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801484
EAN/GTIN:
     4046356673341
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Einrastschildchen, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 17 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
17 mm
Breite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1786*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,1786* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 5,5544*
€ 6,60974
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,2786*
€ 6,28153
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,0086*
€ 5,96023
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,8786*
€ 5,80553
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,7186*
€ 5,61513
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 4,1786*
€ 4,97253
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.