Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40565474 Herst.-Nr.: 0801492 EAN/GTIN: 4046356673402 |
| |
|
| | |
| Einrastschildchen, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 17,5 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24 Weitere Informationen: | | Selbstklebend: | false | Höhe: | 17.5 mm | Breite: | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,271* | € 5,6149* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,371* | € 5,631* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,39629* | € 5,70629* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,551* | € 5,881* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,5955* | € 5,9355* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,149* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|