Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschildchen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0801494
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801494
EAN/GTIN:
     4046356673426
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 20 x 7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
20 mm
Breite:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,657*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,85*
€ 70,0315
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,767*
€ 66,36273
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,747*
€ 62,76893
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,627*
€ 61,43613
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,867*
€ 59,34173
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,657*
€ 53,14183
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.