Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 0801616 Kabelverschraubung Schwarz
Phoenix Contact 0801616 Kabelverschraubung Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-S50391366
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801616
EAN/GTIN:
     4046356674720
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabelverschraubung
Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 12 mm ... 13 mm , Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Dichtbereich:
12 mm | 13 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,43*
€ 2,06*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,455*
€ 2,075*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,12*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,52*
€ 2,17*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.