Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50391358 Herst.-Nr.: 0801622 EAN/GTIN: 4046356674683 |
| |
|
| | |
| Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 8 mm ... 9 mm , Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 9 mm | Dichtbereich: | 8 mm | 9 mm | Schutzart (IP): | IP54 | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,43* | € 2,05* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,455* | € 2,065* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,49* | € 2,11* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,52* | € 2,15* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,54* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|