Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltülle 16-17mm, geschlitzt CES-LRG-BK-17
Kabeltülle 16-17mm, geschlitzt CES-LRG-BK-17
Artikel-Nr.:
     C1151-0801624
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801624
EAN/GTIN:
     4046356674270
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen
Große, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 16...17 mm, Material NBR
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Dichtbereich:
16 mm | 17 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, würgenippel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.