Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltülle 3-4 mm CES-SRG-BK-4
Kabeltülle 3-4 mm CES-SRG-BK-4
Artikel-Nr.:
     C1151-0801632
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801632
EAN/GTIN:
     4046356674638
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen
Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 3 mm ... 4 mm , Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
4 mm
Dichtbereich:
3 mm | 4 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, würgenippel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,035*
€ 2,42165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,975*
€ 2,35025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,865*
€ 2,21935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,765*
€ 2,10035
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,695*
€ 2,01705
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.