Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     3461-S50391378
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801634
EAN/GTIN:
     4046356674317
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen
Große, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 20...21 mm, Material NBR
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Dichtbereich:
20 mm | 21 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,51*
€ 3,46*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,569*
€ 3,579*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 3,64*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 3,76*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.